| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-63052-D57-20341400000000 Herst.-Nr.: 20341400000000 EAN/GTIN: 4251765305084 |
| |
|
| | |
| Aufstellen. Sammeln. Hochheben. Wegfahren. Entleeren. Der ganzflächig bis 80° abklappende Klappboden garantiert platzgenaues Entleeren von sperrigen Inhalten ohne Verkeilen. Die Entriegelung der Klappe funktioniert über Seilzug vom Fahrersitz aus. Stapelbar und mit Kette auch am Kran einsetzbar. Mit massiver, verstärkter Bodenklappe mit Standfüßen sowie Kette zur Sicherung gegen ungewolltes Abrutschen. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: • 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen • Deckel, verzinkt, mehrteilig • in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet • in RAL-Sonderfarbe lackiert • feuerverzinkte Ausführung • Edelstahlausführung • hydraulischer Behälterkipper Modell 2091 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Länge der VPE: | 1935 mm | Breite der VPE: | 1000 mm | Höhe de VPE: | 1070 mm | Bruttogewicht der VPE: | 330 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenklappenbehälter, Schüttbehälter, Behälter mir Klappboden, Lagerbehälter mit Bodenklappe, Klappboden-Behälter, Bodenklappen-Behälter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.329,33* | € 1.412,92* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1.362,55* | € 1.445,24* | | | | | 38 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.362,52* | € 1.446,90* | | | | Lager 6922 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.376,13* | € 1.461,02* | | | | | | 100 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.398,91* | € 1.483,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|