| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-63052-D57-20640800002000 Herst.-Nr.: 20640800002000 EAN/GTIN: 4251765308559 |
| |
|
| | |
| Der Schaufelaufsatz ersetzt den Bagger auf dem Betriebsgelände. Mit seinen beiden Hydraulikzylindern ist ein langsames, gezieltes Entleeren aus jeder Höhe möglich. Die stabilen Profilkanten, die robuste Schürfleiste und die Sicherungskette sind ausgelegt auf stärkste Beanspruchung und hohe Lebensdauer. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: • in RAL-Sonderfarbe lackiert • in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet • feuerverzinkte Ausführung Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Länge der VPE: | 1630 mm | Breite der VPE: | 1230 mm | Höhe de VPE: | 650 mm | Bruttogewicht der VPE: | 270 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 2.676,39* | € 2.797,38* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 2.751,28* | € 2.874,07* | | | | Lager 6922 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.759,26* | € 2.884,37* | | | | | | 100 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.902,18* | € 3.028,01* | | | | | 100 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.902,18* | € 3.028,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|