| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-63052-D57-20870800002000 Herst.-Nr.: 20870800002000 EAN/GTIN: 4251765309518 |
| |
|
| | |
| Massiver Tragedorn für den Transport von Rohren, Hohlkörpern und Teppichrollen etc. In verschiedenen Längen und Gewichtsklassen lieferbar, inklusive Sicherungskette zum Schutz vor ungewolltem Abrutschen. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: • in RAL-Sonderfarbe lackiert • in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet • feuerverzinkte Ausführung • Lebensmittel-gerechte Ausführung • Ausführung für höhere Traglasten Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Länge der VPE: | 3800 mm | Breite der VPE: | 840 mm | Höhe de VPE: | 490 mm | Bruttogewicht der VPE: | 255 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1.990,24* | € 2.113,86* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.988,12* | € 2.114,14* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.943,78* | € 2.116,74* | | | | Lager 6922 | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.005,55* | € 2.119,56* | | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.067,16* | € 2.184,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|