| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-63052-D57-20930100000000 Herst.-Nr.: 20930100000000 EAN/GTIN: 4251765309563 |
| |
|
| | |
| Ideal zum Entleeren und Auswaschen von Mülltonnen: Kippvorrichtung aus massiven Stahlprofilen geschweißt, mit integrierten Stapler-Einfahrtaschen im stabilen, verwindungsfreien Grundrahmen. Die Entriegelung des Kippmechanismus erfolgt über Seilzug vom Fahrersitz aus, zwei Haken fixieren dabei automatisch die Mülltonne an ihren Haltebügeln. • mit Kette gegen ungewolltes Abrutschen gesichert • geeignet für alle Fahrzeuge mit Gabelzinken Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: • in RAL-Sonderfarbe lackiert • in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet • feuerverzinkte Ausführung Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Länge der VPE: | 1000 mm | Breite der VPE: | 930 mm | Höhe de VPE: | 950 mm | Bruttogewicht der VPE: | 74 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.028,88* | € 1.199,73* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1.045,73* | € 1.217,44* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.052,44* | € 1.228,11* | | | | | | 100 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.060,67* | € 1.228,31* | | | | | 100 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.057,27* | € 1.228,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|