Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Mülltonnenkipper für Haushaltstonnen, 2093.1 verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Mülltonnenkipper für Haushaltstonnen, 2093.1 verz.
Artikel-Nr.:
     6922-63052-D57-20930100002000
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20930100002000
EAN/GTIN:
     4251765309594
Suchbegriffe:
Müllcontainerkipper
Mülltonnenkipper
Mülltonnenwender
Stapleranbau Müllcontainerkipper
Ideal zum Entleeren und Auswaschen von Mülltonnen: Kippvorrichtung aus massiven Stahlprofilen geschweißt, mit integrierten Stapler-Einfahrtaschen im stabilen, verwindungsfreien Grundrahmen. Die Entriegelung des Kippmechanismus erfolgt über Seilzug vom Fahrersitz aus, zwei Haken fixieren dabei automatisch die Mülltonne an ihren Haltebügeln. • mit Kette gegen ungewolltes Abrutschen gesichert • geeignet für alle Fahrzeuge mit Gabelzinken Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: • in RAL-Sonderfarbe lackiert • in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet • feuerverzinkte Ausführung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Länge der VPE:
1000 mm
Breite der VPE:
930 mm
Höhe de VPE:
950 mm
Bruttogewicht der VPE:
74 kg
Weitere Suchbegriffe: Stapleranbau Müllcontainerwender, Stapleranbau Mülltonnenkipper, Stapleranbau Mülltonnenwender, mülltonnenkipper, Mültonnnenkipper, Großtonnenkipper, Mülltonenkipper für Stapler, Müllgroßbehälter-Wender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.237,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.512,34*
€ 1.799,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.491,11*
€ 1.774,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.378,96*
€ 1.640,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.315,75*
€ 1.565,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.237,60*
€ 1.472,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.