| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-63052-D57-20930200000096 Herst.-Nr.: 20930200000096 EAN/GTIN: 4251765309624 |
| |
|
| | |
| Ideal zum Entleeren und Auswaschen von Mülltonnen: Kippvorrichtung aus massiven Stahlprofilen geschweißt, mit integrierten Stapler-Einfahrtaschen im stabilen, verwindungsfreien Grundrahmen. Die Entriegelung des Kippmechanismus erfolgt über Seilzug vom Fahrersitz aus, zwei Haken fixieren dabei automatisch die Mülltonne an ihren Haltebügeln. • mit Kette gegen ungewolltes Abrutschen gesichert • geeignet für alle Fahrzeuge mit Gabelzinken Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: • in RAL-Sonderfarbe lackiert • in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet • feuerverzinkte Ausführung Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Länge der VPE: | 1000 mm | Breite der VPE: | 1020 mm | Höhe de VPE: | 1065 mm | Bruttogewicht der VPE: | 77 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.032,81* | € 1.235,86* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1.053,79* | € 1.266,43* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.070,47* | € 1.278,08* | | | | | | 100 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.076,42* | € 1.289,96* | | | | | 100 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.072,89* | € 1.289,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|