Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Mülltonnenkipper für Großtonnen und Container auf Rollen, 2094 RAL 7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Mülltonnenkipper für Großtonnen und Container auf Rollen, 2094 RAL 7016
Artikel-Nr.:
     6922-63052-D57-20940000000096
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20940000000096
EAN/GTIN:
     4251765309662
Suchbegriffe:
Müllcontainerkipper
Mülltonnenkipper
Mülltonnenwender
Stapleranbau Müllcontainerkipper
Unterfahren, sichern, anheben und transportieren und entleeren: Mit dem massiven Aufsatz für den Gabelstapler lassen sich Großtonnen rasch innerhalb des Betriebsgeländes befördern, entleeren und reinigen. Zwei abklappbare Arme sichern den Müllcontainer seitlich an den Haltegriffen. Während die hydraulische Kippvorrichtung mit regelbaren Drosselventilen den Container vorwärts und rückwärts neigt, hält ein Stahlseil den geöffneten Deckel in Position. • mit Kette gegen ungewolltes Abrutschen gesichert • geeignet für alle Fahrzeuge mit Gabelzinken Standardmäßig feuerverzinkte Ausführung Optional lieferbar: • in Eichinger-Orange (RAL 2004) • in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Länge der VPE:
1890 mm
Breite der VPE:
1590 mm
Höhe de VPE:
900 mm
Bruttogewicht der VPE:
175 kg
Weitere Suchbegriffe: Stapleranbau Müllcontainerwender, Stapleranbau Mülltonnenkipper, Stapleranbau Mülltonnenwender, mülltonnenkipper, Mülltonenkipper für Stapler, Müllgroßbehälter-Wender, Großtonnenkipper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.381,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.744,15*
€ 3.265,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.701,99*
€ 3.215,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.530,08*
€ 3.010,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.449,13*
€ 2.914,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.381,03*
€ 2.833,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.