| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-63052-D57-20970200000096 Herst.-Nr.: 20970200000096 EAN/GTIN: 4251765311771 |
| |
|
| | |
| Die stabile Plattform aus Profilstahl-Rahmenkonstruktion ist durch ihren Drehkranz extrem leicht zu rangieren. Der robuste Palettenboden aus Nadelholz sorgt für eine rutschfeste, strapazierfähige Ladefläche. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: • in RAL-Sonderfarbe lackiert • in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet • feuerverzinkte Ausführung Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Länge der VPE: | 6110 mm | Breite der VPE: | 2000 mm | Höhe de VPE: | 360 mm | Bruttogewicht der VPE: | 900 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 36 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 3.649,69* | € 3.731,82* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 3.741,79* | € 3.829,71* | | | | | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.738,68* | € 3.829,83* | | | | | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.747,73* | € 3.829,83* | | | | Lager 6922 | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.762,27* | € 3.845,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|