| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-63052-D57-22360100000097 Herst.-Nr.: 22360100000097 EAN/GTIN: 4251765315144 |
| |
|
| | |
| Mit dem Fasswender ist das Kippen und Aufstellen von einem oder zwei Fässern über den Seilzug komfortabel vom Führerhaus aus zu bewerkstelligen. Zum Abkippen des liegenden Fasses ist der Seilzug zu bedienen. Zur Aufnahme von stehenden Fässern wird der Fasswender senkrecht aufgesetzt und das Fass mit dem Stapler geneigt. Der Verriegelungsmechanismus rastet automatisch bei einem Neigungswinkel von 8° ein. Einfach die Staplerhydraulik anheben und das Fass verladen. Inklusive Abrutschsicherung. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: • in RAL-Sonderfarbe lackiert • in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet • feuerverzinkte Ausführung Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Länge der VPE: | 1850 mm | Breite der VPE: | 690 mm | Höhe de VPE: | 670 mm | Bruttogewicht der VPE: | 100 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fasswender, Fasshandling, Fassgreifer, Fasszange, Fasstransport, Fasslifter, Fassklemme, Fassgehänge, Fassklammer |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.039,72* | € 1.108,91* | | | | Lager 6922 | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.063,84* | € 1.137,70* | | | | | | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.062,45* | € 1.137,80* | | | | | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.059,08* | € 1.137,80* | | | | | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.059,18* | € 1.137,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|