Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Auffangwanne mit geraden Seitenwänden, mit Gitterrost, 3012.1 verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922-63052-D57-30120100002000
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     30120100002000
EAN/GTIN:
     4251765317209
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Gerade, öl- und wasserdichte Auffangwanne mit stabilen Gitterrosten gemäß Industrienorm. Die Paletten sind mit Standbügeln, die gleichzeitig als Stapler-Einfahrtaschen dienen, in verschiedenen Größen und Auffangtiefen erhältlich. Ausführung mit oder ohne Gitter wählbar. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: • 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen • in RAL-Sonderfarbe lackiert • in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet • feuerverzinkte Ausführung • Sondergrößen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Länge der VPE:
1230 mm
Breite der VPE:
830 mm
Höhe de VPE:
360 mm
Bruttogewicht der VPE:
95 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne stahl mit kufen, fasswanne, auffang-wanne stahl, Fass-Regal, Auffangwanne aus Stahl, Sammelwanne aus Stahl, Abfüllstation, Gefahrstoff-Regal, Gefahrstoff-Auffangwanne, Transport-Auffangwanne, Gefahrstoffstation
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 347,73*
€ 411,23*
€ 4,90*
ab € 360,00*
€ 424,86*
Lager 6922
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 362,49*
€ 427,10*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 365,12*
€ 430,97*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 365,16*
€ 430,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,10*
€ 508,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,11*
€ 499,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,51*
€ 462,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,45*
€ 453,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,49*
€ 431,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
30124300002000
ab € 425,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.