| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-11115-D39-220159 Herst.-Nr.: 220159 EAN/GTIN: 4003318220159 |
| |
|
| | |
| Der Türzylinder ist das Herzstück jeder Tür und hat beim Einbruchschutz hohe Priorität. Trotz seiner Bedeutung sind immer noch viele Schließzylinder mit veralteter Technik eingebaut. Heute sind moderne Türzylinder hochwertige Produkte mit vielseitig wirksamen Qualitätsmerkmalen. Der Tür-Knaufzylinder ABUS K82 besteht aus einem 5-Stift-Zylinder mit Pilzkopf-Stiften und besitzt ein parazentrisches Schlüsselprofil. Dadurch werden Manipulationen und das Einführen von größeren Werkzeugen erschwert. Besonders komfortabel lässt sich der Schließzylinder mittels Knauf an der Tür-Innenseite bedienen. Auch in einer Notsituation kann man die verschlossene Tür durch Drehen des Knaufes schnell öffnen, ohne erst den Schlüssel suchen zu müssen. Zum Öffnen und Schließen der Außenseite wird der Profilschlüssel benötigt. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,447 kg | Anwendungsbereiche / Einsatz: | Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren | Zylinderart: | Doppelzylinder <= 100mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abus |
| | |
| |