| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-11115-D39-233678 Herst.-Nr.: 233678 EAN/GTIN: 4003318233678 |
| |
|
| | |
| Die Teleskopstange ABUS Tele-Z ist eine Fenstersicherung mit doppelter Wirkung: Mit zwei Verriegelungspunkten setzt sie Angriffen einen hohen Widerstand entgegen. Da sie auch von außen gut sichtbar ist, wirkt sie zusätzlich abschreckend. Montiert wird die Teleskopstange ausschließlich in der Mauerlaibung, das Fenster muss demnach nicht angebohrt werden – ideal für Mietwohnungen. Verriegelt wird die Sicherung durch Eindrücken des Druckzylinders, zum Öffnen ist der Schlüssel notwendig. Tele-Z ist in den Längen 1 cm, 14 cm, 18 cm und 22 cm erhältlich. Maximal verkürzt werden kann sie auf 68 cm (bei Tele-Z 1). Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,051 kg | Anwendungsbereiche / Einsatz: | Für nach innen öffnende einflügelige Fenster und Fenstertüren | Zylinderart: | Kein Zylinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abus |
| | |
| |