| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-11115-D39-23897 Herst.-Nr.: 23897 EAN/GTIN: 4003318023897 |
| |
|
| | |
| Das Vorhangschloss ABUS 85 eignet sich für die Absicherung von Taschen, Koffern, Schatullen, Kassetten sowie Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellern, Schuppen, Schaltanlagen usw. Der Schlosskörper besteht aus Messing, der Bügel aus gehärtetem Stahl. Hinter der Serie ABUS 85 verbirgt sich eine umfangreiche Hangschloss-Serie in Größen von 2 bis 7 mm sowie verschiedene Varianten mit hohem Bügel. Die Serie 85 ist ein Service-Schloss. Unter anderem werden gleichschließende Serien für größere industrielle Anwendungen angeboten. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,283 kg | Anwendungsbereiche / Einsatz: | 85/2 – 85/4: Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko | Zylinderart: | Kein Zylinder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |