| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-11115-D39-436666 Herst.-Nr.: 436666 EAN/GTIN: 4003318436666 |
| |
|
| | |
| Der Türzylinder ist das Herzstück jeder Tür und hat beim Einbruchschutz hohe Priorität. Trotz seiner Bedeutung sind immer noch viele Schließzylinder mit veralteter Technik eingebaut. Heute sind moderne Türzylinder hochwertige Produkte mit vielseitig wirksamen Qualitätsmerkmalen. Der Tür-Doppelzylinder ABUS EC55 vereint Sicherheit mit Komfort: Zum einen erschweren gehärtete Stahlstifte im Zylinder eine Manipulation durch Anbohren, zum anderen sorgen Wendeschlüssel mit Bohrmulden für hohen Bedienkomfort beim Schließen des Zylinders. Die Not- und Gefahrenfunktion sorgt dafür, dass man den Schließzylinder bequem von außen öffnen kann, auch wenn innen ein weiterer Schlüssel steckt. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,39 kg | Anwendungsbereiche / Einsatz: | Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren | Zylinderart: | Doppelzylinder > 100mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abus |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 29,63* | € 35,69* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 36,75* | € 53,28* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,50* | ab € 41,21* | € 53,67* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 53,96* | € 69,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 356,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|