Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Sicherheitsbeschläge
>
Sicherheitstürverschluss
>
Artikel
Abus Türsicherungen 7025 W VdS gl.lt.M. Türzusatzschloss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922A-11115-D39-543838
Hersteller:
ABUS
Herst.-Nr.:
543838
EAN/GTIN:
4003318543838
Suchbegriffe:
Kastenzusatzschloss
Sperrbügelschloss
Sicherheitstürverschluss
Tür-Zusatzschloss
In Kombination mit einem hochwertigen ABUS Türzylinder und einem Schließblech mit Mauerverankerung stellen ABUS Tür-Zusatzschlösser einen soliden mechanischen Grundschutz Ihrer Tür dar. Durch den Drehknauf innen ist ein schneller Fluchtweg gewährleistet, z.B. bei Bränden. Das Tür-Zusatzschloss ABUS 71 sichert die Schließseite, für die Sicherung der Scharnierseite sollte ebenfalls eine Sicherung angebracht werden.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,21 kg
Zylinderart:
Kein Zylinder
... >
Lager 6922
>
Abus
>
Abus
Weitere Suchbegriffe:
Türsicherung
,
tür-zusatzschloss abus
,
tür-zusatzschloss
,
Abus
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,61*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,46*
€ 225,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,19*
€ 220,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,67*
€ 215,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,29*
€ 208,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,61*
€ 180,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen