Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abus Blindzylinder TITALIUM Blindzyl. TI 105mm TITALIUM-Blindzyl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Blindzylinder TI 105mm
ABUS Blindzylinder TI 105mm
ABUS Blindzylinder TI 105mm
ABUS Blindzylinder TI 105mm
ABUS Blindzylinder TI 105mm
Artikel-Nr.:
     6922A-11115-D39-584145
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     584145
EAN/GTIN:
     4003318584145
Suchbegriffe:
Blindzylinder
Universalblindzylinder
abus blindzylinder
blindzylinder
ABUS Blindzylinder sind die Lösung für alle Türen die nicht abgeschlossen werden sollen. Das Titalium-Spezialaluminium sorgt für eine optisch attraktive Verdeckung der Zylinder-Öffnung bei reinen Durchgangstüren ohne Schließfunktion. Bei Feuerschutztüren, die nicht abgeschlossen werden dürfen, verhindert der Blindzylinder das Durchziehen des Brandrauches durch die Profilzylinder-Lochung. Da der Blindzylinder jederzeit durch einen normalen Zylinder ersetzt werden kann (und umgekehrt), können vorhandene Türen und deren Einsteckschlösser weiter genutzt und den individuellen Funktionalitäten angepasst werden.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,128 kg
Anwendungsbereiche / Einsatz:
Türen mit PZ-Lochung, die nicht verriegelt werden sollen/dürfen
Zylinderart:
Blindzylinder
... > Lager 6922 > Abus > Abus
Weitere Suchbegriffe: Abus
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 10,02*
€ 12,90*
1
€ 5,90*
ab € 9,49*
€ 13,43*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 129,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.