Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abus Blindzylinder TITALIUM Blindzyl. TI 120mm TITALIUM-Blindzyl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Blindzylinder TI 120mm
ABUS Blindzylinder TI 120mm
ABUS Blindzylinder TI 120mm
ABUS Blindzylinder TI 120mm
ABUS Blindzylinder TI 120mm
Artikel-Nr.:
     6922A-11115-D39-584176
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     584176
EAN/GTIN:
     4003318584176
Suchbegriffe:
Blindzylinder
Universalblindzylinder
blindzylinder
ABUS Blindzylinder sind die Lösung für alle Türen die nicht abgeschlossen werden sollen. Das Titalium-Spezialaluminium sorgt für eine optisch attraktive Verdeckung der Zylinder-Öffnung bei reinen Durchgangstüren ohne Schließfunktion. Bei Feuerschutztüren, die nicht abgeschlossen werden dürfen, verhindert der Blindzylinder das Durchziehen des Brandrauches durch die Profilzylinder-Lochung. Da der Blindzylinder jederzeit durch einen normalen Zylinder ersetzt werden kann (und umgekehrt), können vorhandene Türen und deren Einsteckschlösser weiter genutzt und den individuellen Funktionalitäten angepasst werden.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,132 kg
Anwendungsbereiche / Einsatz:
Türen mit PZ-Lochung, die nicht verriegelt werden sollen/dürfen
Zylinderart:
Blindzylinder
... > Lager 6922 > Abus > Abus
Weitere Suchbegriffe: Abus
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 10,79*
€ 13,82*
1
€ 5,90*
ab € 10,28*
€ 14,55*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 138,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.