| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-11115-D39-584190 Herst.-Nr.: 584190 EAN/GTIN: 4003318584190 |
| |
|
| | |
| ABUS Blindzylinder sind die Lösung für alle Türen die nicht abgeschlossen werden sollen. Das Titalium-Spezialaluminium sorgt für eine optisch attraktive Verdeckung der Zylinder-Öffnung bei reinen Durchgangstüren ohne Schließfunktion. Bei Feuerschutztüren, die nicht abgeschlossen werden dürfen, verhindert der Blindzylinder das Durchziehen des Brandrauches durch die Profilzylinder-Lochung. Da der Blindzylinder jederzeit durch einen normalen Zylinder ersetzt werden kann (und umgekehrt), können vorhandene Türen und deren Einsteckschlösser weiter genutzt und den individuellen Funktionalitäten angepasst werden. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,052 kg | Anwendungsbereiche / Einsatz: | Türen mit PZ-Lochung, die nicht verriegelt werden sollen/dürfen | Zylinderart: | Blindzylinder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,72* | € 8,33* | | | | Lager 6922 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,56* | € 8,50* | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 7,57* | € 11,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 85,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|