Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abus Türzylinder K7189 K82N Z40/K45 vs. Profilzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Knaufzylinder Normal K82N Größe:Z40-K45 3Schlüssel verschieden
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Knaufzylinder Normal K82N Größe:Z40-K45 3Schlüssel verschieden
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Knaufzylinder Normal K82N Größe:Z40-K45 3Schlüssel verschieden
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Knaufzylinder Normal K82N Größe:Z40-K45 3Schlüssel verschieden
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Knaufzylinder Normal K82N Größe:Z40-K45 3Schlüssel verschieden
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Knaufzylinder Normal K82N Größe:Z40-K45 3Schlüssel verschieden
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Knaufzylinder Normal K82N Größe:Z40-K45 3Schlüssel verschieden
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Knaufzylinder Normal K82N Größe:Z40-K45 3Schlüssel verschieden
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Knaufzylinder Normal K82N Größe:Z40-K45 3Schlüssel verschieden
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Knaufzylinder Normal K82N Größe:Z40-K45 3Schlüssel verschieden
Artikel-Nr.:
     6922A-11115-D39-61486
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     61486
EAN/GTIN:
     4003318061486
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
Knauf-Profilzylinder
Knaufzylinder
Der Türzylinder ist das Herzstück jeder Tür und hat beim Einbruchschutz hohe Priorität. Trotz seiner Bedeutung sind immer noch viele Schließzylinder mit veralteter Technik eingebaut. Heute sind moderne Türzylinder hochwertige Produkte mit vielseitig wirksamen Qualitätsmerkmalen. Der Tür-Knaufzylinder ABUS K82 besteht aus einem 5-Stift-Zylinder mit Pilzkopf-Stiften und besitzt ein parazentrisches Schlüsselprofil. Dadurch werden Manipulationen und das Einführen von größeren Werkzeugen erschwert. Besonders komfortabel lässt sich der Schließzylinder mittels Knauf an der Tür-Innenseite bedienen. Auch in einer Notsituation kann man die verschlossene Tür durch Drehen des Knaufes schnell öffnen, ohne erst den Schlüssel suchen zu müssen. Zum Öffnen und Schließen der Außenseite wird der Profilschlüssel benötigt.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,437 kg
Anwendungsbereiche / Einsatz:
Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren
Zylinderart:
Doppelzylinder <= 100mm
... > Lager 6922 > Abus > Abus
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 22,52*
€ 28,00*
1 Tag
22
1
€ 8,50*
ab € 31,23*
€ 41,75*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 280,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.