Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abus Türzylinder CX7767 EC660NP 30/100 gl. Profilzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Türzylinder EC660NP 30/100 gl.
ABUS Türzylinder EC660NP 30/100 gl.
ABUS Türzylinder EC660NP 30/100 gl.
ABUS Türzylinder EC660NP 30/100 gl.
ABUS Türzylinder EC660NP 30/100 gl.
ABUS Türzylinder EC660NP 30/100 gl.
ABUS Türzylinder EC660NP 30/100 gl.
Artikel-Nr.:
     6922A-11115-D39-713705
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     713705
EAN/GTIN:
     4003318713705
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
doppelzylinder 30/100
doppelzylinder
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,45 kg
Anwendungsbereiche / Einsatz:
Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren
Zylinderart:
Doppelzylinder > 100mm
... > Lager 6922 > Abus > Abus
Weitere Suchbegriffe: doppelzylinder gleichschließend, Abus
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 23,77*
€ 29,29*
1
€ 4,90*
ab € 59,61*
€ 79,61*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 292,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.