Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abus Türzylinder CX7657 EC550NP 30/50 gl. SM00152


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Türzylinder EC550NP 30/50 SM00152
ABUS Türzylinder EC550NP 30/50 SM00152
ABUS Türzylinder EC550NP 30/50 SM00152
Artikel-Nr.:
     6922A-11115-D39-783173
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     783173
EAN/GTIN:
     4003318783173
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
doppelzylinder
Abus Türzylinder CX7657 EC550NP 30/50 gl. SM00152
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,296 kg
Zylinderart:
Doppelzylinder <= 100mm
... > Lager 6922 > Abus > Abus
Weitere Suchbegriffe: Abus
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 29,73*
€ 36,17*
1
€ 4,90*
ab € 32,99*
€ 44,02*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 361,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.