Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO Reserve-Akku für Dieseltrolleys, LiFePO4, 13,2 V, 3,3 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO Lithium-Eisenphosphat-Akku (PG-4)
CEMO Lithium-Eisenphosphat-Akku (PG-4)
Artikel-Nr.:
     6922A-11443-D57-10602
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     9883007006
EAN/GTIN:
     4052886335383
Suchbegriffe:
LiFePo4
Lithium- Eisen-Phosphat Akku
Lithium-Eisenphosphat Akku
lithium eisen phosphat akku
Reserve-Akku für Dieseltrolleys, LiFePO4, 13,2 V, 3,3 Ah
... > Lager 6922 > CEMO > CEMO
Weitere Suchbegriffe: Auffangwannen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
20
Frei Haus
ab € 110,40*
€ 138,25*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,68*
€ 148,00*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,79*
€ 168,87*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,00*
€ 176,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,34*
€ 164,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,00*
€ 158,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,68*
€ 141,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.