| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-12213-D44-53213007227 Herst.-Nr.: 53213007227 EAN/GTIN: 4014586161525 |
|
|
| | |
| Fein Anker 50Hz220V #53213007227 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 675 g | Länge: | 200 mm | Breite: | 110 mm | Höhe: | 108 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,67* | € 148,58* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,66* | € 150,34* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 127,87* | € 155,93* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 132,01* | € 160,48* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 132,57* | € 160,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|