Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Kunststoff-Gerätekabeltrommel Primus, 25 m Neopren-Gummi-Leitung 3x1,5 mm², mit 3-fach Hängekupplung # G1Y25NTFHK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEDI Kunststoff-Gerätekabeltrommel Primus, 25 m Neopren-Gummi-Leitung 3x1,5 mm², mit 3-fach Hängekupplung # G1Y25NTFHK
HEDI Kunststoff-Gerätekabeltrommel Primus, 25 m Neopren-Gummi-Leitung 3x1,5 mm², mit 3-fach Hängekupplung # G1Y25NTFHK
Hedi Logo
Bild2
Bild3
Bild4
Bild5
Artikel-Nr.:
     6922A-13414-D44-G1Y25NTFHK
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     G1Y25NTFHK
EAN/GTIN:
     4003644018246
Suchbegriffe:
Energiewürfel
Hängeverteiler
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kunststoff-Gerätekabeltrommel Primus, 25 m Neopren-Gummi-Leitung H07RN-F 3G1,5, mit Schuko-Stecker und 3-fach Hängekupplung aus Vollgummi und Thermoschutzschalter. Für den ständigen Einsatz im Freien.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
25 m
Kabelfarbe:
schwarz
Material Gehäuse:
Kunststoff
Anzahl Schuko-Steckdosen:
3
... > Lager 6922 > Hedi > Hedi
Weitere Suchbegriffe: Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, kabeltrommel 25 m aussenbereich, steckdosen-kombination, steckdosen-kombination abhängbar, Energiewürfel; Gartenkabeltrommel; Hängeverteiler; Kabeltrommel; Steckdosen-Kombination; Steckdosenverteiler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,80*
€ 131,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,10*
€ 131,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,96*
€ 123,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,48*
€ 119,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,72*
€ 103,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.