Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Kunststoff-Gerätekabeltrommel Primus, 25 m HEDI Panzerkabel Plus 3x1,5 mm² # G1Y25QTF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEDI Kunststoff-Gerätekabeltrommel Primus, 25 m HEDI Panzerkabel Plus 3x1,5 mm² # G1Y25QTF
HEDI Kunststoff-Gerätekabeltrommel Primus, 25 m HEDI Panzerkabel Plus 3x1,5 mm² # G1Y25QTF
Hedi Logo
Bild2
Bild3
Artikel-Nr.:
     6922A-13414-D44-G1Y25QTF
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     G1Y25QTF
EAN/GTIN:
     4003644018109
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Panzer-Starkstromverlängerung
Panzer-Verlängerungsleitung
Kunststoff-Gerätekabeltrommel Primus, 25 m HEDI Panzerkabel Plus H07BQ-F 3G1,5, mit Schuko-Stecker und -Kupplung und Thermoschutzschalter. Für den ständigen Einsatz im Freien.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
25 m
Kabelfarbe:
orange
Material Gehäuse:
Kunststoff
Anzahl Schuko-Steckdosen:
1
... > Lager 6922 > Hedi > Hedi
Weitere Suchbegriffe: Panzerleitung, kabeltrommel 25 m aussenbereich, gartenkabeltrommel 25m, gartenkabeltrommel, Gartenkabeltrommel; Kabeltrommel; Panzer-Starkstromverlängerung; Panzer-Verlängerungsleitung; Panzerleitung; Starkstromverlängerung; Verlängerungskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,33*
€ 121,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,81*
€ 121,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,39*
€ 114,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,68*
€ 110,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,88*
€ 95,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.