Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Kunststoff-Gerätekabeltrommel Primus, 25 m HEDI Panzerkabel 3x1,5 mm² # G1Y25UTF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEDI Kunststoff-Gerätekabeltrommel Primus, 25 m HEDI Panzerkabel 3x1,5 mm² # G1Y25UTF
HEDI Kunststoff-Gerätekabeltrommel Primus, 25 m HEDI Panzerkabel 3x1,5 mm² # G1Y25UTF
Hedi Logo
Bild2
Bild3
Artikel-Nr.:
     6922A-13414-D44-G1Y25UTF
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     G1Y25UTF
EAN/GTIN:
     4003644009886
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel 25 m aussenbereich
gartenkabeltrommel 25m
Kunststoff-Gerätekabeltrommel Primus, 25 m HEDI Panzerkabel AT-N07V3V3-F 3G1,5, mit Schuko-Stecker und -Kupplung und Thermoschutzschalter. Für den ständigen Einsatz im Freien.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
25 m
Kabelfarbe:
gelb
Material Gehäuse:
Kunststoff
Anzahl Schuko-Steckdosen:
1
... > Lager 6922 > Hedi > Hedi
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel, Gartenkabeltrommel; Kabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,30*
€ 114,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,82*
€ 112,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,82*
€ 108,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,68*
€ 103,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.