Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Primus, 25 m HEDI Panzerkabel Plus, spritzwassergeschützt # K1Y25QTF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Primus, 25 m HEDI Panzerkabel Plus, spritzwassergeschützt # K1Y25QTF
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Primus, 25 m HEDI Panzerkabel Plus, spritzwassergeschützt # K1Y25QTF
Hedi Logo
Bild2
Bild3
Bild4
Artikel-Nr.:
     6922A-13414-D44-K1Y25QTF
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     K1Y25QTF
EAN/GTIN:
     4003644015528
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kunststoff-Kabeltrommel Primus, 25 m HEDI Panzerkabel Plus H07BQ-F 3G1,5, 3 Schuko-Steckdosen, DiagS und Thermoschutzschalter. Für den ständigen Einsatz im Freien.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
25 m
Kabelfarbe:
orange
Material Gehäuse:
Kunststoff
Anzahl Schuko-Steckdosen:
3
... > Lager 6922 > Hedi > Hedi
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Kabeltrommel, Panzer-Starkstromverlängerung, Panzer-Verlängerungsleitung, Panzerleitung, kabeltrommel 25 m aussenbereich, gartenkabeltrommel 25m, gartenkabeltrommel, Gartenkabeltrommel; Kabeltrommel; Kunststoff-Kabeltrommel; Panzer-Starkstromverlängerung; Panzer-Verlängerungsleitung; Panzerleitung; Starkstromverlängerung; Verlängerungskabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 87,44*
€ 110,97*
5 Tage
5
€ 6,45*
ab € 87,46*
€ 110,99*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,68*
€ 111,26*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 143,29*
€ 178,58*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,26*
€ 132,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,25*
€ 131,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,79*
€ 123,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,00*
€ 119,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,68*
€ 104,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.