Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Stahlblech-Kabeltrommel Professional, 40 m HEDI Panzerkabel Plus 3x2,5 mm², spritzwassergeschützt # K2S40Q2TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEDI Stahlblech-Kabeltrommel Professional, 40 m HEDI Panzerkabel Plus 3x2,5 mm², spritzwassergeschützt # K2S40Q2TF
HEDI Stahlblech-Kabeltrommel Professional, 40 m HEDI Panzerkabel Plus 3x2,5 mm², spritzwassergeschützt # K2S40Q2TF
Hedi Logo
Bild2
Bild3
Bild5
Artikel-Nr.:
     6922A-13414-D44-K2S40Q2TF
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     K2S40Q2TF
EAN/GTIN:
     4003644016228
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Panzer-Starkstromverlängerung
Panzer-Verlängerungsleitung
Stahlblech-Kabeltrommel Professional, 40 m HEDI Panzerkabel Plus H07BQ-F 3G2,5, 3 Schuko-Steckdosen, DiagS und Thermoschutzschalter. Für den ständigen Einsatz im Freien.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
4 m
Kabelfarbe:
orange
Material Gehäuse:
Stahlblech
Anzahl Schuko-Steckdosen:
3
... > Lager 6922 > Hedi > Hedi
Weitere Suchbegriffe: Panzerleitung, hedi stahlblech kabeltrommel, gartenkabeltrommel, kabeltrommeln metall, Gartenkabeltrommel; Kabeltrommel; Panzer-Starkstromverlängerung; Panzer-Verlängerungsleitung; Panzerleitung; Starkstromverlängerung; Verlängerungskabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 151,91*
€ 188,36*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,15*
€ 188,38*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,38*
€ 224,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,45*
€ 218,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,77*
€ 206,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,51*
€ 200,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,15*
€ 181,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.