Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional, Camping-Ausführung, leer, für bis zu 50 m Neopren-Gummi-Leitung, spritzwassergeschützt # K2Y000TFC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional, Camping-Ausführung, leer, für bis zu 50 m Neopren-Gummi-Leitung, spritzwassergeschützt # K2Y000TFC
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional, Camping-Ausführung, leer, für bis zu 50 m Neopren-Gummi-Leitung, spritzwassergeschützt # K2Y000TFC
Hedi Logo
Bild2
Bild3
Artikel-Nr.:
     6922A-13414-D44-K2Y000TFC
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     K2Y000TFC
EAN/GTIN:
     4003644017614
Suchbegriffe:
Kunststoff-Kabeltrommel
Geräte-Leertrommel
Kabel-Leertrommel
Kabelleertrommel
Kunststoff-Kabeltrommel Professional, leer, für bis zu 50 m Neopren-Gummi-Leitung, 1 CEE-Steckdose 3x16 A und 2 Schuko-Steckdosen, Thermoschutzschalter.
Weitere Informationen:
Material Gehäuse:
Kunststoff
Anzahl Schuko-Steckdosen:
2
Anzahl Steckdosen CEE 3x16 A:
1
... > Lager 6922 > Hedi > Hedi
Weitere Suchbegriffe: Leer Trommel, Leertrommel, hedi leertrommel, geräte-leertrommel, kunststoff-kabeltrommel 50m, Geräte-Leertrommel; Kabel-Leertrommel; Kabelleertrommel; Kunststoff-Kabeltrommel; Leer Trommel; Leertrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.