Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional, 25 m HEDI Panzerkabel Plus 3x2,5 mm², spritzwassergeschützt # K2Y25Q2TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional, 25 m HEDI Panzerkabel Plus 3x2,5 mm², spritzwassergeschützt # K2Y25Q2TF
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional, 25 m HEDI Panzerkabel Plus 3x2,5 mm², spritzwassergeschützt # K2Y25Q2TF
Hedi Logo
Bild2
Bild3
Bild4
Artikel-Nr.:
     6922A-13414-D44-K2Y25Q2TF
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     K2Y25Q2TF
EAN/GTIN:
     4003644015467
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kunststoff-Kabeltrommel
Panzer-Starkstromverlängerung
Kunststoff-Kabeltrommel Professional, 25 m HEDI Panzerkabel Plus H07BQ-F 3G2,5, 3 Schuko-Steckdosen, DiagS und Thermoschutzschalter. Für den ständigen Einsatz im Freien.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
25 m
Kabelfarbe:
orange
Material Gehäuse:
Kunststoff
Anzahl Schuko-Steckdosen:
3
... > Lager 6922 > Hedi > Hedi
Weitere Suchbegriffe: Panzer-Verlängerungsleitung, Panzerleitung, kabeltrommel 25 m aussenbereich, gartenkabeltrommel 25m, gartenkabeltrommel, Gartenkabeltrommel; Kabeltrommel; Kunststoff-Kabeltrommel; Panzer-Starkstromverlängerung; Panzer-Verlängerungsleitung; Panzerleitung; Starkstromverlängerung; Verlängerungskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,10*
€ 179,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,50*
€ 177,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,18*
€ 168,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,04*
€ 163,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,69*
€ 143,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.