Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional, 40 m Gummi-Leitung 3x2,5 mm², spritzwassergeschützt # K2Y40G2TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional, 40 m Gummi-Leitung 3x2,5 mm², spritzwassergeschützt # K2Y40G2TF
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional, 40 m Gummi-Leitung 3x2,5 mm², spritzwassergeschützt # K2Y40G2TF
Hedi Logo
Bild2
Bild3
Bild5
Artikel-Nr.:
     6922A-13414-D44-K2Y40G2TF
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     K2Y40G2TF
EAN/GTIN:
     4003644008056
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kunststoff-Kabeltrommel
hedi kunststoff kabeltrommel
Kunststoff-Kabeltrommel Professional, 40 m Gummi-Leitung H05RR-F 3G2,5, 3 Schuko-Steckdosen, DiagS und Thermoschutzschalter. Zur kuzfristigen Verwendung im Freien.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
4 m
Kabelfarbe:
schwarz
Material Gehäuse:
Kunststoff
Anzahl Schuko-Steckdosen:
3
... > Lager 6922 > Hedi > Hedi
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel, kabeltrommel außenbereich, Gartenkabeltrommel; Kabeltrommel; Kunststoff-Kabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,43*
€ 157,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,37*
€ 155,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,39*
€ 146,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,39*
€ 142,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,52*
€ 123,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.