| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-13414-D44-K2Y40Q2TF Herst.-Nr.: K2Y40Q2TF EAN/GTIN: 4003644015368 |
| |
|
| | |
| Kunststoff-Kabeltrommel Professional, 40 m HEDI Panzerkabel Plus H07BQ-F 3G2,5, 3 Schuko-Steckdosen, DiagS und Thermoschutzschalter. Für den ständigen Einsatz im Freien. Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 4 m | Kabelfarbe: | orange | Material Gehäuse: | Kunststoff | Anzahl Schuko-Steckdosen: | 3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 144,93* | € 171,50* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,59* | € 172,82* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 149,23* | € 174,98* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,51* | € 177,87* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,08* | € 178,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|