Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional, 40 m HEDI Panzerkabel Plus 3x1,5 mm², spritzwassergeschützt # K2Y40QTF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional, 40 m HEDI Panzerkabel Plus 3x1,5 mm², spritzwassergeschützt # K2Y40QTF
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional, 40 m HEDI Panzerkabel Plus 3x1,5 mm², spritzwassergeschützt # K2Y40QTF
Hedi Logo
Bild2
Bild3
Bild4
Bild5
Artikel-Nr.:
     6922A-13414-D44-K2Y40QTF
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     K2Y40QTF
EAN/GTIN:
     4003644015269
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kunststoff-Kabeltrommel Professional, 40 m HEDI Panzerkabel Plus H07BQ-F 3G1,5, 3 Schuko-Steckdosen, DiagS und Thermoschutzschalter. Für den ständigen Einsatz im Freien.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
4 m
Kabelfarbe:
orange
Material Gehäuse:
Kunststoff
Anzahl Schuko-Steckdosen:
3
... > Lager 6922 > Hedi > Hedi
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Kabeltrommel, Panzer-Starkstromverlängerung, Panzer-Verlängerungsleitung, Panzerleitung, kabeltrommel 40 m außenbereich, gartenkabeltrommel 40m, gartenkabeltrommel, Gartenkabeltrommel; Kabeltrommel; Kunststoff-Kabeltrommel; Panzer-Starkstromverlängerung; Panzer-Verlängerungsleitung; Panzerleitung; Starkstromverlängerung; Verlängerungskabel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 4,90*
ab € 107,63*
€ 129,34*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,76*
€ 129,35*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 108,00*
€ 130,47*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 105,26*
€ 131,80*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,72*
€ 155,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,11*
€ 184,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,07*
€ 180,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,64*
€ 173,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,70*
€ 168,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,72*
€ 155,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.