Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional, 40 m HEDI Panzerkabel 3x1,5 mm², spritzwassergeschützt # K2Y40UTF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional, 40 m HEDI Panzerkabel 3x1,5 mm², spritzwassergeschützt # K2Y40UTF
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional, 40 m HEDI Panzerkabel 3x1,5 mm², spritzwassergeschützt # K2Y40UTF
Hedi Logo
Bild2
Bild3
Bild5
Artikel-Nr.:
     6922A-13414-D44-K2Y40UTF
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     K2Y40UTF
EAN/GTIN:
     4003644004638
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kunststoff-Kabeltrommel
hedi kunststoff kabeltrommel
Kunststoff-Kabeltrommel Professional, 40 m HEDI Panzerkabel AT-N07V3V3-F 3G1,5, 3 Schuko-Steckdosen, DiagS und Thermoschutzschalter. Für den ständigen Einsatz im Freien.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
4 m
Kabelfarbe:
gelb
Material Gehäuse:
Kunststoff
Anzahl Schuko-Steckdosen:
3
... > Lager 6922 > Hedi > Hedi
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel, kabeltrommel außenbereich, Gartenkabeltrommel; Kabeltrommel; Kunststoff-Kabeltrommel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,70*
€ 152,05*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 125,50*
€ 156,04*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,05*
€ 180,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,35*
€ 178,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,27*
€ 169,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,71*
€ 163,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,70*
€ 144,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.