Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional, Drehstromausführung 16 A, leer, für bis zu 33 m Neopren-Gummi-Leitung, spritzwassergeschützt # K2YD0016T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional, Drehstromausführung 16 A, leer, für bis zu 33 m Neopren-Gummi-Leitung, spritzwassergeschützt # K2YD0016T
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional, Drehstromausführung 16 A, leer, für bis zu 33 m Neopren-Gummi-Leitung, spritzwassergeschützt # K2YD0016T
Hedi Logo
Bild2
Bild3
Artikel-Nr.:
     6922A-13414-D44-K2YD0016T
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     K2YD0016T
EAN/GTIN:
     4003644008759
Suchbegriffe:
Kunststoff-Kabeltrommel
Geräte-Leertrommel
Kabel-Leertrommel
Kabelleertrommel
Kunststoff-Kabeltrommel Professional, Drehstromausführung, leer, für bis zu 33 m Neopren-Gummi-Leitung, 1 CEE-Steckdose 5x16 A und 2 Schuko-Steckdosen, Thermoschutzschalter.
Weitere Informationen:
Material Gehäuse:
Kunststoff
Anzahl Schuko-Steckdosen:
2
Anzahl Steckdosen CEE 5x16 A:
1
... > Lager 6922 > Hedi > Hedi
Weitere Suchbegriffe: Leer Trommel, Leertrommel, hedi leertrommel, geräte-leertrommel, Geräte-Leertrommel; Kabel-Leertrommel; Kabelleertrommel; Kunststoff-Kabeltrommel; Leer Trommel; Leertrommel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,27*
€ 100,05*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 80,23*
€ 102,41*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,05*
€ 119,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,82*
€ 117,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,32*
€ 111,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,95*
€ 107,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,27*
€ 93,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.