Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus, Camping-Ausführung, 3 CEE-Steckdosen, leer, für bis zu 60 m Neopren-Gummi-Leitung, spritzwassergeschützt # K3000TC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus, Camping-Ausführung, 3 CEE-Steckdosen, leer, für bis zu 60 m Neopren-Gummi-Leitung, spritzwassergeschützt # K3000TC
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus, Camping-Ausführung, 3 CEE-Steckdosen, leer, für bis zu 60 m Neopren-Gummi-Leitung, spritzwassergeschützt # K3000TC
Hedi Logo
Artikel-Nr.:
     6922A-13414-D44-K3000TC
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     K3000TC
EAN/GTIN:
     4003644010295
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
Kunststoff-Kabeltrommel
Geräte-Leertrommel
Kabel-Leertrommel
Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, leer, für bis zu 60 m Neopren-Gummi-Leitung, 3 CEE-Steckdose 3x16 A, Thermoschutzschalter.
Weitere Informationen:
Material Gehäuse:
Kunststoff
Anzahl Schuko-Steckdosen:
3
... > Lager 6922 > Hedi > Hedi
Weitere Suchbegriffe: Kabelleertrommel, Leer Trommel, Leertrommel, hedi leertrommel, geräte-leertrommel, CEE Adapterleitung; Geräte-Leertrommel; Kabel-Leertrommel; Kabelleertrommel; Kunststoff-Kabeltrommel; Leer Trommel; Leertrommel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,32*
€ 97,63*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,85*
€ 101,97*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,97*
€ 121,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,78*
€ 119,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,76*
€ 113,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,70*
€ 110,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,85*
€ 95,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.