Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus, Camping-Ausführung, leer, für bis zu 60 m Neopren-Gummi-Leitung, mit FI-Schalter, spritzwassergeschützt # K3000TCI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus, Camping-Ausführung, leer, für bis zu 60 m Neopren-Gummi-Leitung, mit FI-Schalter, spritzwassergeschützt # K3000TCI
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus, Camping-Ausführung, leer, für bis zu 60 m Neopren-Gummi-Leitung, mit FI-Schalter, spritzwassergeschützt # K3000TCI
Hedi Logo
Artikel-Nr.:
     6922A-13414-D44-K3000TCI
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     K3000TCI
EAN/GTIN:
     4003644010561
Suchbegriffe:
Kunststoff-Kabeltrommel
Geräte-Leertrommel
Kabel-Leertrommel
Kabelleertrommel
Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, leer, für bis zu 60 m Neopren-Gummi-Leitung, 2 CEE-Steckdose 3x16 A, Personenschutzschalter (RCD) 25/0,03 A und Thermoschutzschalter.
Weitere Informationen:
Material Gehäuse:
Kunststoff
Anzahl Schuko-Steckdosen:
2
... > Lager 6922 > Hedi > Hedi
Weitere Suchbegriffe: Leer Trommel, Leertrommel, hedi leertrommel, geräte-leertrommel, Geräte-Leertrommel; Kabel-Leertrommel; Kabelleertrommel; Kunststoff-Kabeltrommel; Leer Trommel; Leertrommel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,06*
€ 167,36*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 137,25*
€ 171,54*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,36*
€ 199,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,52*
€ 196,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,22*
€ 187,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,89*
€ 180,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,06*
€ 158,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.