Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus, Camping-Ausführung, leer, für bis zu 60 m Neopren-Gummi-Leitung, spritzwassergeschützt # K3000TFC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus, Camping-Ausführung, leer, für bis zu 60 m Neopren-Gummi-Leitung, spritzwassergeschützt # K3000TFC
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus, Camping-Ausführung, leer, für bis zu 60 m Neopren-Gummi-Leitung, spritzwassergeschützt # K3000TFC
Hedi Logo
Artikel-Nr.:
     6922A-13414-D44-K3000TFC
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     K3000TFC
EAN/GTIN:
     4003644010240
Suchbegriffe:
Kunststoff-Kabeltrommel
Geräte-Leertrommel
Kabel-Leertrommel
Kabelleertrommel
Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, leer, für bis zu 60 m Neopren-Gummi-Leitung, 1 CEE-Steckdose 3x16 A und 2 Schuko-Steckdosen, Thermoschutzschalter.
Weitere Informationen:
Material Gehäuse:
Kunststoff
Anzahl Schuko-Steckdosen:
2
Anzahl Steckdosen CEE 3x16 A:
1
... > Lager 6922 > Hedi > Hedi
Weitere Suchbegriffe: Leer Trommel, Leertrommel, hedi leertrommel, geräte-leertrommel, Geräte-Leertrommel; Kabel-Leertrommel; Kabelleertrommel; Kunststoff-Kabeltrommel; Leer Trommel; Leertrommel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,46*
€ 84,42*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,16*
€ 86,48*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,48*
€ 102,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,45*
€ 101,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,02*
€ 96,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.