Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, leer, für bis zu 60 m Neopren-Gummi-Leitung 3x1,5 mm², mit FI-Schalter , spritzwassergeschützt # K3000TFI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, leer, für bis zu 60 m Neopren-Gummi-Leitung 3x1,5 mm², mit FI-Schalter , spritzwassergeschützt # K3000TFI
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, leer, für bis zu 60 m Neopren-Gummi-Leitung 3x1,5 mm², mit FI-Schalter , spritzwassergeschützt # K3000TFI
Hedi Logo
Artikel-Nr.:
     6922A-13414-D44-K3000TFI
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     K3000TFI
EAN/GTIN:
     4003644010141
Suchbegriffe:
Kunststoff-Kabeltrommel
Geräte-Leertrommel
Kabel-Leertrommel
Kabelleertrommel
Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, leer, für bis zu 60 m Neopren-Gummi-Leitung, 3 einzelne Schuko-Steckdosen, Personenschutzschalter (RCD) 25/0,03 A und Thermoschutzschalter.
Weitere Informationen:
Material Gehäuse:
Kunststoff
Anzahl Schuko-Steckdosen:
3
... > Lager 6922 > Hedi > Hedi
Weitere Suchbegriffe: Leer Trommel, Leertrommel, hedi leertrommel, geräte-leertrommel, Geräte-Leertrommel; Kabel-Leertrommel; Kabelleertrommel; Kunststoff-Kabeltrommel; Leer Trommel; Leertrommel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,41*
€ 158,01*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 133,95*
€ 166,92*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,01*
€ 188,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,76*
€ 186,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,75*
€ 174,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,29*
€ 170,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,41*
€ 150,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.