Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, 25 m Neopren-Gummi-Leitung 3x2,5 mm² # K325N2TD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, 25 m Neopren-Gummi-Leitung 3x2,5 mm² # K325N2TD
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, 25 m Neopren-Gummi-Leitung 3x2,5 mm² # K325N2TD
Hedi Logo
Artikel-Nr.:
     6922A-13414-D44-K325N2TD
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     K325N2TD
EAN/GTIN:
     4003644010523
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kunststoff-Kabeltrommel
kabeltrommel 25 m aussenbereich
Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, 25 m Neopren-Gummi-Leitung H07RN-F 3G2,5 mit druckwasserdichtem Stecker, 3 druckwasserdichte Schuko-Steckdosen, Schutzart IP 67, und Thermoschutzschalter. Für den ständigen Einsatz im Freien.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
25 m
Kabelfarbe:
schwarz
Material Gehäuse:
Kunststoff
Anzahl Schuko-Steckdosen:
3
... > Lager 6922 > Hedi > Hedi
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel 25m, gartenkabeltrommel, Gartenkabeltrommel; Kabeltrommel; Kunststoff-Kabeltrommel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,83*
€ 220,64*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 199,98*
€ 243,80*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,64*
€ 262,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,28*
€ 259,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,76*
€ 246,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,38*
€ 238,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,83*
€ 212,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.