Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, 25 m HEDI Panzerkabel Plus 3x2,5 mm², spritzwassergeschützt # K325Q2TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, 25 m HEDI Panzerkabel Plus 3x2,5 mm², spritzwassergeschützt # K325Q2TF
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, 25 m HEDI Panzerkabel Plus 3x2,5 mm², spritzwassergeschützt # K325Q2TF
Hedi Logo
Artikel-Nr.:
     6922A-13414-D44-K325Q2TF
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     K325Q2TF
EAN/GTIN:
     4003644017485
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kunststoff-Kabeltrommel
Panzer-Starkstromverlängerung
Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, 25 m HEDI Panzerkabel Plus H07BQ-F 3G2,5, 4 Schuko-Steckdosen, DiagS und Thermoschutzschalter. Für den ständigen Einsatz im Freien.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
25 m
Kabelfarbe:
orange
Material Gehäuse:
Kunststoff
Anzahl Schuko-Steckdosen:
4
... > Lager 6922 > Hedi > Hedi
Weitere Suchbegriffe: Panzer-Verlängerungsleitung, Panzerleitung, kabeltrommel 25 m aussenbereich, gartenkabeltrommel 25m, gartenkabeltrommel, Gartenkabeltrommel; Kabeltrommel; Kunststoff-Kabeltrommel; Panzer-Starkstromverlängerung; Panzer-Verlängerungsleitung; Panzerleitung; Starkstromverlängerung; Verlängerungskabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 150,90*
€ 186,48*
Lager 6922
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,41*
€ 186,50*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,50*
€ 221,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,92*
€ 217,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,58*
€ 206,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,00*
€ 201,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,41*
€ 178,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.