Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus, Camping-Ausführung, 3 CEE-Steckdosen, 40 m Neopren-Gummi-Leitung 3x2,5 mm², spritzwassergeschützt # K340N2TC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus, Camping-Ausführung, 3 CEE-Steckdosen, 40 m Neopren-Gummi-Leitung 3x2,5 mm², spritzwassergeschützt # K340N2TC
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus, Camping-Ausführung, 3 CEE-Steckdosen, 40 m Neopren-Gummi-Leitung 3x2,5 mm², spritzwassergeschützt # K340N2TC
Hedi Logo
Artikel-Nr.:
     6922A-13414-D44-K340N2TC
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     K340N2TC
EAN/GTIN:
     4003644010349
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, 40 m Neopren-Gummi-Leitung H07RN-F 3G2,5, 3 CEE-Steckdose 3x16 A, Thermoschutzschalter. Für den ständigen Einsatz im Freien.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
4 m
Kabelfarbe:
schwarz
Material Gehäuse:
Kunststoff
Anzahl Schuko-Steckdosen:
3
... > Lager 6922 > Hedi > Hedi
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Kabeltrommel, hedi kunststoff kabeltrommel, gartenkabeltrommel, kabeltrommel außenbereich, CEE Adapterleitung; CEE Kabeltrommel; Gartenkabeltrommel; Kabeltrommel; Kunststoff-Kabeltrommel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,72*
€ 205,09*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 175,49*
€ 215,88*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,09*
€ 244,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,71*
€ 241,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,43*
€ 231,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,64*
€ 223,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,72*
€ 199,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.