Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus, Camping-Ausführung, 40 m Neopren-Gummi-Leitung 3x2,5 mm², mit FI-Schalter, spritzwassergeschützt # K340N2TCI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus, Camping-Ausführung, 40 m Neopren-Gummi-Leitung 3x2,5 mm², mit FI-Schalter, spritzwassergeschützt # K340N2TCI
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus, Camping-Ausführung, 40 m Neopren-Gummi-Leitung 3x2,5 mm², mit FI-Schalter, spritzwassergeschützt # K340N2TCI
Hedi Logo
Artikel-Nr.:
     6922A-13414-D44-K340N2TCI
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     K340N2TCI
EAN/GTIN:
     4003644010578
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kunststoff-Kabeltrommel
Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, 40 m Neopren-Gummi-Leitung H07RN-F 3G2,5, 2 CEE-Steckdose 3x16 A, Personenschutzschalter (RCD) 25/0,03 A und Thermoschutzschalter. Für den ständigen Einsatz im Freien.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
4 m
Kabelfarbe:
schwarz
Material Gehäuse:
Kunststoff
Anzahl Schuko-Steckdosen:
2
... > Lager 6922 > Hedi > Hedi
Weitere Suchbegriffe: hedi kunststoff kabeltrommel, gartenkabeltrommel, kabeltrommel außenbereich, CEE Kabeltrommel; Gartenkabeltrommel; Kabeltrommel; Kunststoff-Kabeltrommel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,35*
€ 278,46*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 236,45*
€ 283,56*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,46*
€ 331,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,91*
€ 327,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,11*
€ 314,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,91*
€ 304,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,35*
€ 274,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.