Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, 40 m Neopren-Gummi-Leitung 3x2,5 mm², mit FI-Schalter # K340N2TDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, 40 m Neopren-Gummi-Leitung 3x2,5 mm², mit FI-Schalter # K340N2TDI
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, 40 m Neopren-Gummi-Leitung 3x2,5 mm², mit FI-Schalter # K340N2TDI
Hedi Logo
Artikel-Nr.:
     6922A-13414-D44-K340N2TDI
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     K340N2TDI
EAN/GTIN:
     4003644010318
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kunststoff-Kabeltrommel
hedi kunststoff kabeltrommel
Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, 40 m Neopren-Gummi-Leitung H07RN-F 3G2,5 mit druckwasserdichtem Stecker, 3 druckwasserdichte Schuko-Steckdosen, Schutzart IP 67, Personenschutzschalter (RCD) 25/0,03 A und Thermoschutzschalter. Für den ständigen Einsatz im Freien.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
4 m
Kabelfarbe:
schwarz
Material Gehäuse:
Kunststoff
Anzahl Schuko-Steckdosen:
3
... > Lager 6922 > Hedi > Hedi
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel, kabeltrommel außenbereich, Gartenkabeltrommel; Kabeltrommel; Kunststoff-Kabeltrommel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 315,13*
€ 373,94*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,18*
€ 385,36*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,36*
€ 458,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,37*
€ 449,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,47*
€ 431,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,15*
€ 420,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,18*
€ 386,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.