Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, 40 m HEDI Panzerkabel Plus 3x1,5 mm², mit FI-Schalter, spritzwassergeschützt # K340QTFI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, 40 m HEDI Panzerkabel Plus 3x1,5 mm², mit FI-Schalter, spritzwassergeschützt # K340QTFI
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, 40 m HEDI Panzerkabel Plus 3x1,5 mm², mit FI-Schalter, spritzwassergeschützt # K340QTFI
Hedi Logo
Bild4
Artikel-Nr.:
     6922A-13414-D44-K340QTFI
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     K340QTFI
EAN/GTIN:
     4003644016341
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kunststoff-Kabeltrommel
Panzer-Starkstromverlängerung
Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, 40 m HEDI Panzerkabel Plus H07BQ-F 3G1,5, 3 einzelne Schuko-Steckdosen, Personenschutzschalter (RCD) 25/0,03 A und Thermoschutzschalter. Für den ständigen Einsatz im Freien.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
4 m
Kabelfarbe:
orange
Material Gehäuse:
Kunststoff
Anzahl Schuko-Steckdosen:
3
... > Lager 6922 > Hedi > Hedi
Weitere Suchbegriffe: Panzer-Verlängerungsleitung, Panzerleitung, hedi kunststoff kabeltrommel, gartenkabeltrommel, kabeltrommel außenbereich, Gartenkabeltrommel; Kabeltrommel; Kunststoff-Kabeltrommel; Panzer-Starkstromverlängerung; Panzer-Verlängerungsleitung; Panzerleitung; Starkstromverlängerung; Verlängerungskabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 219,36*
€ 269,52*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,68*
€ 270,87*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,87*
€ 322,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,79*
€ 315,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,52*
€ 301,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,03*
€ 293,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,68*
€ 263,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.