Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, 40 m HEDI Panzerkabel 3x2,5 mm², 4 Einzelsteckdosen, spritzwassergeschützt # K340U2TFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, 40 m HEDI Panzerkabel 3x2,5 mm², 4 Einzelsteckdosen, spritzwassergeschützt # K340U2TFE
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, 40 m HEDI Panzerkabel 3x2,5 mm², 4 Einzelsteckdosen, spritzwassergeschützt # K340U2TFE
Hedi Logo
Artikel-Nr.:
     6922A-13414-D44-K340U2TFE
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     K340U2TFE
EAN/GTIN:
     4003644013838
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kunststoff-Kabeltrommel
hedi kunststoff kabeltrommel
Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, 40 m HEDI Panzerkabel AT-N07V3V3-F 3G2,5, 4 einzelne Schuko-Steckdosen, Thermoschutzschalter. Für den ständigen Einsatz im Freien.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
4 m
Kabelfarbe:
gelb
Material Gehäuse:
Kunststoff
Anzahl Schuko-Steckdosen:
4
... > Lager 6922 > Hedi > Hedi
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel, kabeltrommel außenbereich, Gartenkabeltrommel; Kabeltrommel; Kunststoff-Kabeltrommel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,59*
€ 226,04*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 208,05*
€ 253,79*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,04*
€ 268,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,76*
€ 266,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,87*
€ 252,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,53*
€ 244,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,59*
€ 219,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.