Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus, Camping-Ausführung, 50 m Neopren-Gummi-Leitung 3x1,5 mm², spritzwassergeschützt # K350NTFC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus, Camping-Ausführung, 50 m Neopren-Gummi-Leitung 3x1,5 mm², spritzwassergeschützt # K350NTFC
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus, Camping-Ausführung, 50 m Neopren-Gummi-Leitung 3x1,5 mm², spritzwassergeschützt # K350NTFC
Hedi Logo
Artikel-Nr.:
     6922A-13414-D44-K350NTFC
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     K350NTFC
EAN/GTIN:
     4003644001811
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kunststoff-Kabeltrommel
Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, 50 m Neopren-Gummi-Leitung H07RN-F 3G1,5, 1 CEE-Steckdose 3x16 A und 2 Schuko-Steckdosen, Thermoschutzschalter. Für den ständigen Einsatz im Freien.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
5 m
Kabelfarbe:
schwarz
Material Gehäuse:
Kunststoff
Anzahl Schuko-Steckdosen:
2
Anzahl Steckdosen CEE 3x16 A:
1
... > Lager 6922 > Hedi > Hedi
Weitere Suchbegriffe: hedi kunststoff kabeltrommel, gartenkabeltrommel, kabeltrommel 5m, CEE Kabeltrommel; Gartenkabeltrommel; Kabeltrommel; Kunststoff-Kabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,14*
€ 183,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,29*
€ 180,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,31*
€ 170,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,55*
€ 166,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,18*
€ 145,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.