Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, 50 m HEDI Panzerkabel 3x2,5 mm², spritzwassergeschützt # K350U2TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, 50 m HEDI Panzerkabel 3x2,5 mm², spritzwassergeschützt # K350U2TF
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, 50 m HEDI Panzerkabel 3x2,5 mm², spritzwassergeschützt # K350U2TF
Hedi Logo
Bild4
Artikel-Nr.:
     6922A-13414-D44-K350U2TF
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     K350U2TF
EAN/GTIN:
     4003644014071
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kunststoff-Kabeltrommel
hedi kunststoff kabeltrommel
Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, 50 m HEDI Panzerkabel AT-N07V3V3-F 3G2,5, 4 Schuko-Steckdosen, DiagS und Thermoschutzschalter. Für den ständigen Einsatz im Freien.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
5 m
Kabelfarbe:
gelb
Material Gehäuse:
Kunststoff
Anzahl Schuko-Steckdosen:
4
... > Lager 6922 > Hedi > Hedi
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel, kabeltrommel 5m, Gartenkabeltrommel; Kabeltrommel; Kunststoff-Kabeltrommel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,54*
€ 228,33*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 204,57*
€ 249,20*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,33*
€ 271,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,94*
€ 268,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,23*
€ 253,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,67*
€ 245,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,54*
€ 223,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.