Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, Drehstrom-Ausführung 16 A, 25 m HEDI Panzerkabel 5x2,5 mm², spritzwassergeschützt # K3D25162U2T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, Drehstrom-Ausführung 16 A, 25 m HEDI Panzerkabel 5x2,5 mm², spritzwassergeschützt # K3D25162U2T
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, Drehstrom-Ausführung 16 A, 25 m HEDI Panzerkabel 5x2,5 mm², spritzwassergeschützt # K3D25162U2T
Hedi Logo
Artikel-Nr.:
     6922A-13414-D44-K3D25162U2T
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     K3D25162U2T
EAN/GTIN:
     4003644017805
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kunststoff-Kabeltrommel
Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, Drehstromausführung, 25 m AT-N07V3V3-F 5G2,5, 2 CEE-Steckdosen 5x16 A und 1 Schuko-Steckdose, Thermoschutzschalter. Für den ständigen Einsatz im Freien.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
25 m
Kabelfarbe:
gelb
Material Gehäuse:
Kunststoff
Anzahl Schuko-Steckdosen:
1
Anzahl Steckdosen CEE 5x16 A:
1
... > Lager 6922 > Hedi > Hedi
Weitere Suchbegriffe: kabeltrommel 25 m aussenbereich, gartenkabeltrommel 25m, gartenkabeltrommel, CEE Kabeltrommel; Gartenkabeltrommel; Kabeltrommel; Kunststoff-Kabeltrommel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,95*
€ 291,69*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 275,67*
€ 330,55*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,69*
€ 347,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,48*
€ 338,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,43*
€ 323,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,26*
€ 314,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,95*
€ 286,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.