Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, Drehstrom-Ausführung 16 A, 25 m HEDI Panzerkabel Plus 5x2,5 mm², spritzwassergeschützt # K3D2516Q2T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, Drehstrom-Ausführung 16 A, 25 m HEDI Panzerkabel Plus 5x2,5 mm², spritzwassergeschützt # K3D2516Q2T
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, Drehstrom-Ausführung 16 A, 25 m HEDI Panzerkabel Plus 5x2,5 mm², spritzwassergeschützt # K3D2516Q2T
Hedi Logo
Artikel-Nr.:
     6922A-13414-D44-K3D2516Q2T
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     K3D2516Q2T
EAN/GTIN:
     4003644017768
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kunststoff-Kabeltrommel
Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, Drehstromausführung, 25 m H07BQ-F 5G2,5, 1 CEE-Steckdose 5x16 A und 2 Schuko-Steckdosen, Thermoschutzschalter. Für den ständigen Einsatz im Freien.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
25 m
Kabelfarbe:
orange
Material Gehäuse:
Kunststoff
Anzahl Schuko-Steckdosen:
2
Anzahl Steckdosen CEE 5x16 A:
1
... > Lager 6922 > Hedi > Hedi
Weitere Suchbegriffe: Panzer-Starkstromverlängerung, Panzer-Verlängerungsleitung, Panzerleitung, kabeltrommel 25 m aussenbereich, gartenkabeltrommel 25m, gartenkabeltrommel, CEE Kabeltrommel; Gartenkabeltrommel; Kabeltrommel; Kunststoff-Kabeltrommel; Panzer-Starkstromverlängerung; Panzer-Verlängerungsleitung; Panzerleitung; Starkstromverlängerung; Verlängerungskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,20*
€ 264,62*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 235,04*
€ 281,88*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 250,68*
€ 297,24*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,62*
€ 314,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,82*
€ 306,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,11*
€ 295,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,37*
€ 287,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,20*
€ 260,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.